Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01000
01000.040.060
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M4X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
60 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
60
P
0.7
s
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
01000.040.060
EAN
8717077046801
UBB
500644971540
UNSPSC
31161620