Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01000
01000.040.030
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M4X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
30 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
30
P
0.7
s
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
Cikkszámok
Cikkszám
01000.040.030
EAN
8715492006820
UBB
950351001140
UNSPSC
31161620