Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01000
01000.030.040
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M3X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
40 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): L≤125mm
12
d-D
M3
k
2
L (mm)
40
P
0.5
s
5.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
01000.030.040
EAN
8717077046764
UBB
500644971136
UNSPSC
31161620