Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
04105
04105.060.050
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
50 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
50
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
Cikkszámok
Cikkszám
04105.060.050
EAN
8715494438919
UBB
500505620111
UNSPSC
31161620