Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
04160
04160.100.050
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 960 Acél Felületkezeletlen 10.9 M10X1,25X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
50 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
50
P
1.25
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-152
NEN
1555
ISO
8765
DIN
960
Cikkszámok
Cikkszám
04160.100.050
EAN
8715492120625
UBB
952351918067
UNSPSC
31161620