text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott 8.8 M18X20

  1. Cikksz. 01210.180.020
  2. EAN 8717077050143
  3. UBB 500645005025
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M18
Hosszúság (L) (mm) 20
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 11.5
P 2.50
s 27
  1. CAD modell letöltése