text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott 10.9 M8X25

  1. Cikksz. 04115.080.025
  2. EAN 8717077236325
  3. UBB 500648315926
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 25
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 5.3
P 1.25
s 13
  1. CAD modell letöltése