text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passziválással 8.8 M12X40

  1. Cikksz. 01237.120.040
  2. EAN 8717077234444
  3. UBB 500648287885
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M12
Hosszúság (L) (mm) 40
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott, vastag Cr3 passziválással
Menetek Metrikus menet
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 7.5
P 1.75
s 18
  1. CAD modell letöltése