text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Sárgaréz CU2/CU3 DIN 933 M8X90

  1. Cikksz. 46010.080.090
  2. EAN 8717077095496
  3. UBB 500645384784
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 90
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ DIN 933
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) CU2/CU3
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 5.3
P 1.25
s 13
  1. CAD modell letöltése