text.skipToContent text.skipToNavigation
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megrendelések teljesítése továbbra is biztosított, de a jelenlegi korlátozások miatt a szállítási ido megnövekedhet. Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetosége korlátozott, kérjük, email útján lépjenek kapcsolatba velünk.

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Sárgaréz CU2/CU3 DIN 933 M16X25

  1. Cikksz. 46010.160.025
  2. EAN 8717077095588
  3. UBB 500645385690
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M16
Hosszúság (L) (mm) 25
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ DIN 933
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) CU2/CU3
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok