text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Sárgaréz CU2/CU3 DIN 933 M12X16

  1. Cikksz. 46010.120.016
  2. EAN 8717077095557
  3. UBB 500645385369
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M12
Hosszúság (L) (mm) 16
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ DIN 933
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) CU2/CU3
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Összes hibával 19
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 7.5
P 1.75
s 19
  1. CAD modell letöltése