text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Sárgaréz CU2/CU3 DIN 933 M10X100

  1. Cikksz. 46010.100.100
  2. EAN 8717077095540
  3. UBB 500645385286
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M10
Hosszúság (L) (mm) 100
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ DIN 933
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) CU2/CU3
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Összes hibával 17
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 6.4
P 1.50
s 17
  1. CAD modell letöltése