text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M30X70

  1. Cikksz. 51010.300.070
  2. EAN 8715492257406
  3. UBB 951351795707
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 1
Átmérő (d-D) M30
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Hosszúság (L) (mm) 70
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 18.7
P 3.50
s 46
  1. CAD modell letöltése