text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M2X20

  1. Cikksz. 51010.020.020
  2. EAN 8715494122450
  3. UBB 500571249894
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M2
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Hosszúság (L) (mm) 20
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 1.4
P 0.40
s 4
  1. CAD modell letöltése