text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 70 M2X6

  1. Cikksz. 51010.020.006
  2. EAN 8715494122412
  3. UBB 500571249480
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M2
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Hosszúság (L) (mm) 6
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 1.4
P 0.40
s 4
  1. CAD modell letöltése