text.skipToContent text.skipToNavigation
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megrendelések teljesítése továbbra is biztosított, de a jelenlegi korlátozások miatt a szállítási ido megnövekedhet. Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetosége korlátozott, kérjük, email útján lépjenek kapcsolatba velünk.

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Horganyzott 10.9 DIN 933 M10X16

  1. Cikksz. 04112.100.016
  2. EAN 8717077210578
  3. UBB 500648147055
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M10
Hosszúság (L) (mm) 16
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ DIN 933
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 6.4
P 1.50
s 17
  1. CAD modell letöltése