text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M5X20

  1. Cikksz. 01010.050.020
  2. EAN 8715492013101
  3. UBB 950351040908
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Átmérő (d-D) M5
Hosszúság (L) (mm) 20
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 3.5
P 0.80
s 8
  1. CAD modell letöltése