text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M4X10

  1. Cikksz. 01010.040.010
  2. EAN 8715492012913
  3. UBB 950351039512
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Átmérő (d-D) M4
Hosszúság (L) (mm) 10
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 2.8
P 0.70
s 7
  1. CAD modell letöltése