text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M18X130

  1. Cikksz. 01010.180.130
  2. EAN 8717077774445
  3. UBB 500644590555
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Átmérő (d-D) M18
Hosszúság (L) (mm) 130
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 11.5
P 2.50
s 27
  1. CAD modell letöltése