text.skipToContent text.skipToNavigation
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megrendelések teljesítése továbbra is biztosított, de a jelenlegi korlátozások miatt a szállítási ido megnövekedhet. Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetosége korlátozott, kérjük, email útján lépjenek kapcsolatba velünk.

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 DIN 933 M33X130

  1. Cikksz. 01010.330.130
  2. EAN 8717077775336
  3. UBB 500644599499
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ DIN 933
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Átmérő (d-D) M33
Hosszúság (L) (mm) 130
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 21
P 3.50
s 50
  1. CAD modell letöltése