text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 DIN 933 M30X85

  1. Cikksz. 01010.300.085
  2. EAN 8717077775091
  3. UBB 500644597097
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ DIN 933
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Átmérő (d-D) M30
Hosszúság (L) (mm) 85
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 18.7
P 3.50
s 46
  1. CAD modell letöltése