text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 DIN 933 M20X75

  1. Cikksz. 04110.200.075
  2. EAN 8717077018495
  3. UBB 500644696097
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M20
Hosszúság (L) (mm) 75
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ DIN 933
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 12.5
P 2.50
s 30
  1. CAD modell letöltése