text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 DIN 933 M20X150

  1. Cikksz. 04110.200.150
  2. EAN 8717077018532
  3. UBB 500644696410
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M20
Hosszúság (L) (mm) 150
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ DIN 933
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 12.5
P 2.50
s 30
  1. CAD modell letöltése