text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 DIN 933 M18X70

  1. Cikksz. 04110.180.070
  2. EAN 8717077018396
  3. UBB 500644695008
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M18
Hosszúság (L) (mm) 70
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ DIN 933
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 11.5
P 2.50
s 27
  1. CAD modell letöltése