text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 961 Acél Horganyzott 10.9 DIN 961 M14X45

  1. Cikksz. 04172.140.045
  2. EAN 8717077212800
  3. UBB 500648169406
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M14
Hosszúság (L) (mm) 45
P 1.50
Összes hibával 22
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ DIN 961
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus finom menet
NF E25-151
ISO 8676
NEN 1568
DIN 961
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok