text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 961 Acél Horganyzott 10.9 DIN 961 M14X40

  1. Cikksz. 04172.140.040
  2. EAN 8717077212794
  3. UBB 500648169323
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M14
Hosszúság (L) (mm) 40
P 1.50
Összes hibával 22
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ DIN 961
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus finom menet
DIN 961
NEN 1568
NF E25-151
ISO 8676
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok