text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű szerkezeti csavarok nagy igénybevételre UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Felületkezeletlen Gr.A325 Type 1 5/8-11X5.1/2

  1. Cikksz. U04005.062.0550
  2. EAN 8715492866752
  3. UBB 500624043500
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Átmérő 5/8
Hosszúság (L) (Inch - ft) 5.1/2
TPI 11
Osztály Gr.A325 Type 1
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Carbon or alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM F3125
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
ASME B18.2.6
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

F 1.1/16
H 25/64
LT (min.) 1.25
TPI 11