text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű szerkezeti csavarok nagy igénybevételre UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Felületkezeletlen Gr.A325 Type 1 1.1/4-7X3.1/2

  1. Cikksz. U04005.125.0350
  2. EAN 8715492870919
  3. UBB 500624050927
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Átmérő 1.1/4
Hosszúság (L) (Inch - ft) 3.1/2
TPI 7
Osztály Gr.A325 Type 1
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM F3125
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
ASME B18.2.6
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

F 2
H 25/32
LT (min.) 2
TPI 7