text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű szerkezeti csavarok nagy igénybevételre UNC ASME B18.2.6 Alloy steel ASTM F3125 Felületkezeletlen Gr.A490 Type 1 1.-8X5.1/2

  1. Cikksz. U04008.100.0550
  2. EAN 8715492874313
  3. UBB 500624069349
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Átmérő 1 Inch
Hosszúság (L) (Inch - ft) 5.1/2
TPI 8
Osztály Gr.A490 Type 1
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM F3125
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.2.6
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

F 1.5/8
H 39/64
LT (min.) 1.75
TPI 8