text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű lemezcsavar DIN 7976 C Acél Horganyzott ST6,3X38MM

  1. Cikksz. 26080.063.038
  2. EAN 8715492652522
  3. UBB 950352347641
  4. UNSPSC 31161507

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 6.3
Hosszúság (L) (mm) 38
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-662 C
ASME B18.6.5M
ISO 1479 C
BS 4174
DIN 7976 C
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 4.8
P 1.80
s 10
  1. CAD modell letöltése