text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű lemezcsavar DIN 7976 C Acél Horganyzott ST4,8X38MM

  1. Cikksz. 26080.048.038
  2. EAN 8715492652416
  3. UBB 950352344838
  4. UNSPSC 31161507

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 4.8
Hosszúság (L) (mm) 38
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
BS 4174
DIN 7976 C
ISO 1479 C
NF E25-662 C
ASME B18.6.5M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

k 3
P 1.60
s 8
  1. CAD modell letöltése