text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar peremmel, recézett, tövigmenetes DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M5X40

  1. Cikksz. 51014.050.040
  2. EAN 8715494555357
  3. UBB 500634384233
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M5
Hosszúság (L) (mm) 40
Megjegyzések Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
  • A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
  • A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik.
  • Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
  • Nincs szükség alátétre.
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921
EN ≈1665
ISO ≈4162
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dc (max.) 11.8
k (max.) 5.4
P 0.80
s 8
  1. CAD modell letöltése