text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar peremmel, recézett, tövigmenetes DIN ≈6921 Acél Horganyzott 8.8 M6X30

  1. Cikksz. 01258.060.030
  2. EAN 8715492041319
  3. UBB 954351276348
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M6
Hosszúság (L) (mm) 30
Megjegyzések Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
  • A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
  • A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik.
  • Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
  • Nincs szükség alátétre.
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN ≈6921
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.) 18
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
P 1
s 10
  1. CAD modell letöltése