text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar peremmel, metrikus finom menettel DIN 6921 Acél Felületkezeletlen 10.9 M8X1,00X25

  1. Cikksz. 04135.080.025
  2. EAN 8715494038782
  3. UBB 500500967707
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 25
P 1
Megjegyzések
  • A hatlapfejű peremes csavar különleges műszaki tulajdonságai:
  • A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomást eredményez.
  • A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
  • Alátét nem szükséges.
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO ≈4162
DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.) 22
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
s 13
  1. CAD modell letöltése