text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar peremmel, metrikus finom menettel DIN 6921 Acél Felületkezeletlen 10.9 M12X1,50X40

  1. Cikksz. 04135.120.040
  2. EAN 8715493858169
  3. UBB 955351424184
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M12
Hosszúság (L) (mm) 40
P 1.50
Megjegyzések
  • A hatlapfejű peremes csavar különleges műszaki tulajdonságai:
  • A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomást eredményez.
  • A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
  • Alátét nem szükséges.
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.) 30
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
s 16
  1. CAD modell letöltése