text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott 10.9 M8X20

  1. Cikksz. 04137.080.020
  2. EAN 8717077238534
  3. UBB 500648944006
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 20
Megjegyzések Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
  • A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
  • Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
  • Nincs szükség alátétre.
Osztály 10.9
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
DIN 6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.) 22
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
P 1.25
s 13
  1. CAD modell letöltése