text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott 10.9 M6X25

  1. Cikksz. 04137.060.025
  2. EAN 8717077238497
  3. UBB 500648943685
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M6
Hosszúság (L) (mm) 25
Megjegyzések Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
  • A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
  • Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
  • Nincs szükség alátétre.
Osztály 10.9
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
ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.) 18
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
P 1
s 10
  1. CAD modell letöltése