text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott 10.9 M5X12

  1. Cikksz. 04137.050.012
  2. EAN 8717077238435
  3. UBB 500648943016
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M5
Hosszúság (L) (mm) 12
Megjegyzések Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
  • A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
  • Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
  • Nincs szükség alátétre.
Osztály 10.9
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
EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.) 16
dc (max.) 11.8
k (max.) 5.4
P 0.80
s 8
  1. CAD modell letöltése