text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar nyomástartó edényekhez, stb. ISO 4014 Acél (AD-W7) Felületkezeletlen 5.6 M20X130

  1. Cikksz. 08750.200.130
  2. EAN 8715492563965
  3. UBB 950351670308
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M20
Hosszúság (L) (mm) 130
Osztály 5.6
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ nyomástartó edényekhez
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél (AD-W7)
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • A nyomástartó edényekhez, stb. tervezett hatlapfejű csavarok különleges műszaki tulajdonságai:
  • Nyomástartó edényekben, gőz-készülékekben, berendezésekben és karimás csőkötésekben történő felhasználásra alkalmazhatók –10°C és +300°C közötti hőmérsékleteken és max. 40 bar túlnyomáson, M30 méretig bezárólag.
  • Eleget tesznek a TÜV (Technischer Überwachungsverein) AD-Merkblatt W7, TRD 106 és a DIN 267-13 szabvány követelményeinek.
  • A gyártó a TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik ezeknek a fejescsavaroknak a 3.1 tanúsítvány nélküli szállításához, így elegendő a védjegy és az osztály megjelölése.
  • Ez a tanúsítvány, amelyet ”Lloyd's Register Energy”.
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. CAD modell letöltése