text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott sárga passzivált 10.9 M24X90

  1. Cikksz. 04104.240.090
  2. EAN 8715494051255
  3. UBB 500500671366
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 1
Átmérő (d-D) M24
Hosszúság (L) (mm) 90
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. CAD modell letöltése