text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 8.8 M4X55

  1. Cikksz. 01200.040.055
  2. EAN 8717077049314
  3. UBB 500644996638
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M4
Hosszúság (L) (mm) 55
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): L≤125mm 14
k 2.8
P 0.70
s 7
  1. CAD modell letöltése