text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 8.8 M3X35

  1. Cikksz. 01200.030.035
  2. EAN 8717077049284
  3. UBB 500644996307
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M3
Hosszúság (Inch - ft) 35
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

s 5,5
P 0.50
b (min.): L≤125mm 12
k 2
  1. CAD modell letöltése