text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 8.8 M3X30

  1. Cikksz. 01200.030.030
  2. EAN 8717077049277
  3. UBB 500644996224
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M3
Hosszúság (L) (mm) 30
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): L≤125mm 12
k 2
P 0.50
s 5,5
  1. CAD modell letöltése