text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 10.9 M27X100

  1. Cikksz. 04101.270.100
  2. EAN 8717077208032
  3. UBB 500648311479
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M27
Hosszúság (L) (mm) 100
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
P 3
s 41
  1. CAD modell letöltése