text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M18X160

  1. Cikksz. 55000.180.160
  2. EAN 8715494144063
  3. UBB 500571369429
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M18
Hosszúság (L) (mm) 160
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27
  1. CAD modell letöltése