text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Horganyzott sárga passzivált 10.9 M12X60/S=19

  1. Cikksz. 04104.120.060
  2. EAN 8715493175440
  3. UBB 953351909064
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 1
Átmérő (d-D) M12
Hosszúság (L) (mm) 60
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
Összes hibával 19
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. CAD modell letöltése