text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M7X60

  1. Cikksz. 01000.070.060
  2. EAN 8715492007322
  3. UBB 950351003534
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Átmérő (d-D) M7
Hosszúság (L) (mm) 60
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 26
b (min.): L≤125mm 20
k 4.8
P 1
s 11
  1. CAD modell letöltése