text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M56X180

  1. Cikksz. 01000.560.180
  2. EAN 8715492012456
  3. UBB 950351036880
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 1
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Átmérő (d-D) M56
Hosszúság (L) (mm) 180
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 124
b (min.): L>200mm 137
k 35
P 5.50
s 85
  1. CAD modell letöltése