text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M45X140

  1. Cikksz. 01000.450.140
  2. EAN 8715492011862
  3. UBB 950351034075
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 1
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Átmérő (d-D) M45
Hosszúság (L) (mm) 140
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 102
b (min.): L>200mm 115
b (min.): L≤125mm 96
k 28
P 4.50
s 70
  1. CAD modell letöltése