text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M39X160

  1. Cikksz. 01000.390.160
  2. EAN 8715492011435
  3. UBB 950351031188
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 1
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Átmérő (d-D) M39
Hosszúság (L) (mm) 160
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 90
b (min.): L>200mm 103
b (min.): L≤125mm 84
k 25
P 4
s 60
  1. CAD modell letöltése